Motion
280-HP1481RS
280-HP1481RS 280-HP1481RS - LIEU DYNAMIQUE
N° D’ARTICLE MI15269334
N° MFR280-HP1481RS
Prix27.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-HP1481RS 280-HP1481RS - LIEU DYNAMIQUE
N° D’ARTICLE MI15269334
N° MFR280-HP1481RS
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
Prix27.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    616314382628

Aperçu

Description du fabricant
280-HP1481RS 280-HP1481RS - LIEU DYNAMIQUE
  • L’enveloppe en résine de fibre de verre résiste à des températures radiantes allant jusqu’à 350° F
  • La forme en dôme lisse avec rivets exposés est populaire dans la construction, l’industrie et le travail des métaux
  • Suspension en tissu riveté 8-Point pour un confort et un déplacement accrus de la force
  • Système de réglage des roues durable pour les réglages de la taille d’une seule main
  • Rembourrage de bandeau absorbant doux, sans frottement, avec gestion de l’humidité en EVA pour une absorption maximale de la sueur
  • Trois réglages de hauteur pour assurer une profondeur adéquate
  • Coquille en résine de fibre de verre « HT » haute température conforme à la norme ANSI
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1 Type I
  • Classe G (2200V) Valeur nominale électrique