Motion
ASP-14
MANCHON EN ARAMIDE ASP-14 ASP-14 - 2-PLY ASP
N° D’ARTICLE MI15269581
N° MFRASP-14
Prix4.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON EN ARAMIDE ASP-14 ASP-14 - 2-PLY ASP
N° D’ARTICLE MI15269581
N° MFRASP-14
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
Prix4.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Voici le plus récent membre de l’offre de produits PIP® ECOSeries™ : les manchons en aramide ASP. Ces manchons de source durable utilisent des fils d’aramide recyclés, autrefois destinés aux sites d’enfouissement, maintenant récupérés pour soutenir les efforts de réduction des déchets.
  • Couleur
    Violet
  • Description
    Manchon aramide 2-Ply ASP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314974762

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON EN ARAMIDE ASP-14 ASP-14 - 2-PLY ASP
  • La laine présente les mêmes propriétés de performance que l’aramide jaune et noir standard
  • La couleur foncée dissimule la saleté et la crasse pour réduire le besoin de lessive, ce qui aide à prolonger la durée de vie de la manche
  • L’ASP ne se décolorera pas lorsqu’il est exposé à la lumière UV, ce qui contribue à accroître la visibilité et la confiance des travailleurs dans la performance des manchons
  • Tricot sans couture pour plus de confort et de flexibilité
  • Construction 2-Ply pour une protection accrue