Motion
SSHQC726W-20KC-B5-HS4-P18

BOSTON GEAR
SSHQC726W-20KC-B5-HS4-P18

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.1250 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI15295702
N° MFRSSHQC726W-20KC-B5-HS4-P18
Prix6,645.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHQC726W-20KC-B5-HS4-P18

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.1250 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI15295702
N° MFRSSHQC726W-20KC-B5-HS4-P18
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
Prix6,645.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P18
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Bride de sortie creuse – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700

Aperçu

Description du fabricant
SSHQC7260W-20KCT-B5-HS4-P18 INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté