Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.5400 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio20:1
- Poids22.1 lb, 10.02 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW17962
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B5