Motion
3974-22
3974-22 Milwaukee - M18™ 200’ Système modulaire d'inspection de pipelines rigide
N° D’ARTICLE MI15337231
N° MFR3974-22
Prix12,573.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3974-22 Milwaukee - M18™ 200’ Système modulaire d'inspection de pipelines rigide
N° D’ARTICLE MI15337231
N° MFR3974-22
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
Prix12,573.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIPELINE MODULAIRE RIGIDE 3974-22 M18 200
  • La caméra haute résolution fournit l’image la plus claire de l’industrie à l’intérieur des conduites de drainage
  • Tête de caméra HDR autonivelante de 34 mm avec lentille en cristal de saphir
  • Fonction de détection de pas pour un diagnostic plus facile et des rapports plus efficaces
  • Le diamètre du câble de poussée de 12 mm offre une rigidité pour pousser la distance maximale
  • La poignée télescopique et l’empattement large offrent une stabilité maximale
  • Remplacer les batteries sans arrêter le système
  • Propulsé par le centre de contrôle M18™ -500GB
  • Support de moniteur intégré pour la visualisation et le transport