Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Couple550 pi-lb
Détails
- Série de batteriesM12
- Rpm max.3000 tr/min
- Vitesse maximale3000 tr/min
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
Aperçu
- Plus léger et plus compact
- Jusqu’à 550 pi-lb de couple de choc d’écrou
- Vitesses d’application 50 % plus rapides
- Mode 1 tr/min : 0-930; Mode 2 tr/min : 0-2,100; Mode 3 tr/min : 0-3,000; Mode 4 tr/min : 0-1,300
- Les trois DEL offrent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l’espace de travail avec moins d’ombres
- COMMANDE D’ENTRAÎNEMENT 4-Mode offre un meilleur contrôle de la vitesse de sortie et de la puissance. Comprend le mode arrêt automatique et retrait de boulon
- Le mode d’arrêt automatique empêche le serrage excessif et augmente la productivité en appliquant un couple maximal de 15 pi-lb
- Nouveau système d’isolation de la batterie pour une connexion sécurisée de la batterie et une réduction des vibrations transmises à l’emballage
- Compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs REDLITHIUM™ M12™
- Système de rétention de la douille de l’anneau de friction : réduit les temps d’arrêt sur les applications impliquant des changements fréquents d’accessoires
- Changements de mode à une seule main pour une productivité accrue
- Mode 1 IPM : 0 - 1,500; Mode 2 IPM : 0 - 3,000; Mode 3 IPM : 0 - 3,300; Mode 4 IPM : 0 - 3,300
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee