Aperçu
- L’écran facial offre une protection supérieure contre les chocs et est testé selon la dernière norme ANSI Z87.1+ (2020), CSA Z94.3-20
- Conçu avec des matériaux légers et un bon équilibre pour réduire la fatigue du cou
- Lentille optique de Class-1 testée pour une distorsion minimale, assurant une vision sans compromis avec une grande clarté
- Comprend une conception à profil bas avec une lentille torique pleine face enveloppante pour une couverture maximale
- Revêtements antibuée, résistants aux rayons UV et résistants aux égratignures de première qualité pour une utilisation dans divers environnements exigeants
- Montage pratique avec dégagement rapide et fixation pour écran facial et protège-oreilles
- Le réglage horizontal polyvalent permet un ajustement approprié sur les casques de sécurité de style casquette ou les rebords de casque de sécurité
- La flexibilité de la conception vous permet de passer facilement d’un écran facial transparent, teinté ou en maille au besoin, sans outils
- L’écran facial se monte universellement sur les fentes latérales des outils Klein et des produits concurrents