Aperçu
- L’écran facial offre une protection supérieure contre les chocs et est testé pour les chocs élevés afin de protéger contre les objets volants conformément à la dernière norme ANSI Z87.1+ (2020), CSA Z94.3-20
- Conçu avec des matériaux légers et un bon équilibre pour réduire la fatigue du cou
- Lentille optique de Class-1 testée pour une distorsion minimale, assurant une vision sans compromis avec une grande clarté
- Comprend une conception à profil bas avec un verre intégral enveloppant pour une couverture maximale
- Revêtements antibuée, résistants aux rayons UV et résistants aux égratignures de première qualité pour une utilisation dans divers environnements exigeants
- Comprend une fixation ou un dégagement rapide du protège-oreilles et un ajustement horizontal pour s’adapter à votre bord pour une couverture appropriée
- Conçu pour être utilisé sur la plupart des casques de sécurité à bord complet avec fentes latérales universelles
- La flexibilité de la conception vous permet de passer facilement d’un écran facial transparent, teinté ou en maille au besoin, sans outils
- L’écran facial se monte universellement sur les fentes latérales des outils Klein et des produits concurrents