Aperçu
- Excellente résistance à l’eau
- Large plage de températures de service : -40 à 392°F (-40 à 200°C)
- Compatible avec de nombreux plastiques et élastomères
- Faible pression de vapeur
- Faible volatilité
- Répond à plusieurs normes mondiales en matière de contact avec l’eau
- Résistance aux produits chimiques et à l’oxydation
- Compatibilité plastique et caoutchouc
- Résistance à l’eau
- Adhérence et adhérence élevées
- Performances à température élevée et basse
- Pas de polytétrafluoroéthylène intentionnel (PTFE) ou de substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS)