Aperçu
- Protections contre les chocs à haute visibilité derrière la main
- La coquille en mélange de PEHP/acier/fibre de verre offre une résistance aux coupures de 360°
- Revêtement en nitrile sableux
- Compatible avec les écrans tactiles
- Haute visibilité
- Plastron renforcé pour le pouce
- Couture légère de calibre 18 pour une dextérité accrue
- Sans silicone ni latex
- Protège les mains de la graisse, des huiles, des hydrocarbures et des abrasions
- Niveau de coupe ANSI/ISEA : A6
- ANSI/ISEA 138 Impact : 3
- EN 388 : 4X42FP