Motion
2525-20
2525-20 Milwaukee - Outil rotatif sans balai M12™
N° D’ARTICLE MI15350226
N° MFR2525-20
Prix185.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2525-20 Milwaukee - Outil rotatif sans balai M12™
N° D’ARTICLE MI15350226
N° MFR2525-20
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
Prix185.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL ROTATIF SANS BALAI 2525-20 M12
  • Applications les plus rapides, les plus durables.
  • La meilleure vitesse d’application de sa catégorie avec un régime 30 % plus rapide sous charge.
  • Le moteur sans balais, le dispositif d’intelligence REDLINK et la conception à collet en acier offrent une durée de vie plus longue de l’outil et une plus grande fiabilité.
  • La vitesse variable avec réglages 12 offre des réglages de régime de 27,500 à 5,000.
  • La conception compacte de 0.8 lb et la prise ergonomique offrent un confort et un contrôle accrus.
  • La clé à collet intégrée permet de changer rapidement les accessoires avec moins de temps d’arrêt.
  • Comprend un collet 1/8” . Compatible avec les modèles 1/32”, 1/16” et 3/32” (non inclus).
  • Fait partie du système Milwaukee M12™ , comprenant 150+ outils.
  • Convient à tous les blocs-piles M12™ .
  • Garantie limitée 5-Year sur les outils électriques
  • Comprend : (1) outil rotatif sans balai M12