Motion
21561157055

PFANNENBERG
21561157055

21561157055
N° D’ARTICLE MI15350965
N° MFR21561157055
Prix647.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
21561157055

21561157055
N° D’ARTICLE MI15350965
N° MFR21561157055
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
Prix647.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.67 po
  • Hauteur
    6.18 po
  • Hauteur de la zone de signalisation
    38.06 pi
  • Longueur de la zone de signalisation
    25.26 pi
  • Largeur de la zone de signalisation
    40.36 pi
  • Poids
    1.52 lb
  • Largeur
    8.35 po

Détails

  • Type d’ampoule
    Tube au xénon
  • Énergie flash
    15 J
  • Cote IP
    IP66
  • Couleur de la lentille
    Bleu
  • Intensité de la lumière
    41 cd
  • Mode d’éclairage
    1 Hz = 60 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,1 Hz = 6 clignotements/min
  • Consommation de courant maximale
    0.35 A
  • Montage
    Surface/Rinçage
  • Température de fonctionnement
    -40 °F à +131 °F
  • Série
    PYRA PY X-L-15

Aperçu

Description du fabricant
21561157055 PYX-L-15 115V LUMIÈRE CLIGNOTANTE
  • Luminaire clignotant puissant avec lentille bleue et base grise dans un design pyramidal élégant
  • La lampe clignotante de la série PYRA est non seulement adaptable à de nombreuses applications, mais elle se démarque également grâce à son montage simple et sécuritaire
  • Options d’installation avec cosses externes ou trous internes
  • Lentille résistante aux chocs en polycarbonate. Stabilisation des tubes XENON pour une résistance accrue aux chocs et aux vibrations
  • La fréquence de clignotement peut être ajustée (0.1/0.5/0.75/1 Hz)
  • Les lampes clignotantes peuvent être utilisées en pleine synchronisation les unes avec les autres
  • Facultatif comme version RCR avec approbation EN54-23
  • Optionnel avec module de démarrage progressif (SSM)
  • La version SSM est certifiée selon les normes EN54-23 (rouge et transparent seulement) et VDS (toutes les couleurs) et convient donc aux alertes incendie
  • Durée de vie : après 8 millions de clignotements, émission de lumière de 70 %
  • Dimensions : L x L x H : 144 x 212 x 157mm
  • Visibilité maximale : 320m
  • Couleurs du boîtier : gris (RAL 7035), rouge (RAL 3000) ou blanc (RAL 9003)
  • 7 couleurs de lentilles : transparent, blanc, jaune, ambre, rouge, vert, bleu
  • Températures ambiantes : -40C à +55C. Convient à tous les domaines d’exploitation et applications
  • Contact électrique uniquement dans la pièce de base assemblée. Les fils peuvent être connectés selon le principe de la « boîte de jonction ». Pas de montage à 3 aiguilles (tresse de tournevis de dispositif). Pas de tension/pression sur l’unité de serrage, pas de « pincement » des fils
  • Garantie de 10 ans