Motion
1069240

GAST MFG
1069240

1069240
N° D’ARTICLE MI15371530
N° MFR1069240
Prix14,290.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
1069240

1069240
N° D’ARTICLE MI15371530
N° MFR1069240
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
Prix14,290.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    33.80 po
  • Longueur totale
    22.50 po
  • Largeur totale
    25.20 po

Détails

  • débit
    6.7 pcm
  • Cote de service
    100
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    1-1/2 hp
  • Débit d’air maximal
    6.7 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Compresseur sans huile
    Sans huile
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Niveau sonore
    59.8 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    10.57 gal (É.-U.)
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
1069240 2X106R-40M 120V 60HZ
  • Les compresseurs d’air ultra silencieux fermés ont un boîtier autour des composants du compresseur pour isoler davantage le compresseur dans des environnements propres
  • Le boîtier sert également à réduire le bruit du compresseur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté