Motion
BCC1008R201US

Stuart Rush
BCC1008R201US

BCC1008R201US
N° D’ARTICLE MI15373441
N° MFRBCC1008R201US
Prix4,355.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Stuart Rush
BCC1008R201US

BCC1008R201US
N° D’ARTICLE MI15373441
N° MFRBCC1008R201US

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,355.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    39.9 mm
  • Hauteur du boîtier
    14.6 po
  • Longueur du boîtier
    17.80 po
  • Largeur du boîtier
    9.20 po
  • Hauteur de levage
    20 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    60 po
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    EN818-7
  • Cote de service du palan
    M2
  • Numéro CUP du fabricant
    04392755001
  • Distance de levage maximale
    60 pi
  • Vitesse de levage maximale
    8 pi/min
  • Nombre de vitesses
    Variable
  • Série
    BatteryStar
  • CUP_NON
    04392755001
  • Tension
    18 V c.c.
  • Capacité de poids
    2204 lb

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À CHAÎNE BCC1008R201US 1T, 20 PI, RIGI
  • La batterie fournie est entièrement compatible avec plus de 250 produits Milwaukee Tool utilisant M18 batteries pour plus de commodité sur le chantier.
  • Des conceptions brevetées uniques protègent chaque batterie REDLITHIUM, protégeant votre investissement contre les chutes, l’exposition aux intempéries et les environnements difficiles.
  • Le palan comprend l’outil Milwaukee ONE-KEY qui vous permet de : - Connecter votre palan et d’autres outils intelligents à votre chantier pour faciliter la gestion et le suivi des actifs. - Accès à l’information sur l’équipement à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone intelligent avec une application et une interface faciles à utiliser. - Fonction d’intervalle d’inspection pour configurer des rappels et stocker les enregistrements des inspections du palan.