Motion
48-22-8394B

MILWAUKEE TOOL
48-22-8394B

Accessoire de rangement d’outils et composant - Métal, 18 oz, Tasse
N° D’ARTICLE MI15379048
N° MFR48-22-8394B
Prix75.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8394B

Accessoire de rangement d’outils et composant - Métal, 18 oz, Tasse
N° D’ARTICLE MI15379048
N° MFR48-22-8394B
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
Prix75.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9.0000 po
  • Taille
    18 oz

Détails

  • Type d’accessoire
    Tasse
  • Caractéristiques et avantages
    • PACKOUT™ connectivité. Tourner pour verrouiller. • Rétention au chaud et au froid toute la journée • Corps résistant aux chocs • Couvercle étanche avec bec verseur • Poignée renforcée en métal • Va au lave-vaisselle • Isolation sous vide à double paroi • Capacité 18oz • Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses • Garantie à vie limitée • Connectivité modulaire avec TOUS les composants PACKOUT™ • Système de rangement modulaire le plus polyvalent et durable
  • Numéro CUP du fabricant
    045242838929
  • Matériel
    Métal
  • Type
    Tasse isolée
  • CUP_NON
    045242838929

Aperçu

Description du fabricant
48-22-8394B EMBALLAGE 18OZ TASSES ISOTHERMES
  • PACKOUT™ Connectivité. Tourner pour verrouiller.
  • Rétention de l’eau chaude et froide toute la journée
  • Corps résistant aux chocs
  • Couvercle de siphon étanche
  • Poignée renforcée en métal
  • Lavable au lave-vaisselle
  • Isolation sous vide à double paroi
  • Capacité de 18oz
  • Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses
  • Garantie à vie limitée
  • Connectivité modulaire avec TOUS LES PACKOUT™
  • Système de rangement modulaire le plus polyvalent et le plus durable