Spécifications
Détails
- Type de produitAlarmes de douche oculaire et de douche
Aperçu
- Nos produits durables Tough-Mark s’adaptent aux abus quotidiens, y compris la circulation des chariots élévateurs!
- S’applique et se lie facilement à une variété de surfaces propres scellées et sans revêtement
- Les bandes sont faites de polyéthylène de 55 mil d’épaisseur avec un endos adhésif en polypropylène de 9.4 mil d’épaisseur
- Les bords biseautés réduisent les déchirures et les soulèvements causés par le traînement des palettes
- S’applique facilement et adhère à une variété de surfaces propres, scellées et sans revêtement
- S’enlève facilement tout en restant en une seule pièce
- Garantie d’un an à compter de la date d’achat