Motion
1LE22212CC116AA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE22212CC116AA3

Moteur à usage général - 15 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284T , boîtier entièrement fermé et ventilé (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15393012
N° MFR1LE22212CC116AA3
Prix6,147.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE22212CC116AA3

Moteur à usage général - 15 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284T , boîtier entièrement fermé et ventilé (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15393012
N° MFR1LE22212CC116AA3
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
Prix6,147.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284T
  • Taille du cadre NEMA
    284T
  • Dimension C de la longueur totale
    29.3800 po, 746.25 mm
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.62 mm

Détails

  • Plage de température ambiante
    104 °F, 40 °C
  • Ampères à tension
    42 A à 230 V, 36.32 A à 200 V, 21 A à 460 V, 18.16 A à 400 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Pas de boîte auxiliaire
  • Régime de base
    989 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50, 60
  • Ampérage à pleine charge
    21 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    G
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    F1
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    400 V à 50 Hz, 230 V à 60 Hz, 200 V à 50 Hz, 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
1LE22212CC116AA3 MOTEUR,15,1200,GP100,230