Motion
1LE23211AC314GA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23211AC314GA3

Moteur Severe Duty - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, châssis 145TC , boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15393169
N° MFR1LE23211AC314GA3
Prix1,844.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23211AC314GA3

Moteur Severe Duty - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, châssis 145TC , boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15393169
N° MFR1LE23211AC314GA3
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
Prix1,844.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50, 60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1LE23211AC314GA3 MOTEUR,1,1200,SD100,230/