Motion
1LE23211CA313AA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23211CA313AA3

Moteur Severe Duty - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184T , boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60
N° D’ARTICLE MI15393174
N° MFR1LE23211CA313AA3
Prix2,339.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23211CA313AA3

Moteur Severe Duty - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184T , boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60
N° D’ARTICLE MI15393174
N° MFR1LE23211CA313AA3
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
Prix2,339.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1LE23211CA313AA3 MOTEUR,5,3600,SD100,575,