Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145T
- Taille du cadre NEMA145T
- Dimension C de la longueur totale14.2000 po, 360.68 mm
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.22 mm
Détails
- Plage de température ambiante104 °F, 40 °C
- Ampères à tension2.1 A à 460 V, 4.2 A à 230 V
- Montage de la boîte d’assemblagePas de boîte auxiliaire
- Régime de base1740 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50 Hz, 60 Hz
- Ampérage à pleine charge2.1 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Groupe et classeCLI GP A, B, C, D
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- Code KVAM
- Puissance du moteur1.5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageF1
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCE, NEMA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz, 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure