Motion
1MB21214CC113AG3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB21214CC113AG3

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 100 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 444T Châssis, TEFC (Totally Enfermment Refroidi par Ventilateur), 60
N° D’ARTICLE MI15393906
N° MFR1MB21214CC113AG3
Prix52,008.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB21214CC113AG3

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 100 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 444T Châssis, TEFC (Totally Enfermment Refroidi par Ventilateur), 60
N° D’ARTICLE MI15393906
N° MFR1MB21214CC113AG3
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
Prix52,008.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP65
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1MB21214CC113AG3 MOTEUR,100,1200,XP100,57
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon