Motion
1PC28224HC512TA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1PC28224HC512TA3

Moteur à usage déterminé - 200 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 449HP châssis, boîtier entièrement fermé refroidi par ventilateur (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15394105
N° MFR1PC28224HC512TA3
Prix76,895.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1PC28224HC512TA3

Moteur à usage déterminé - 200 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 449HP châssis, boîtier entièrement fermé refroidi par ventilateur (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15394105
N° MFR1PC28224HC512TA3
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
Prix76,895.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449HP
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50, 60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1PC28224HC512TA3 MOTEUR,200,1200,HP100,46