Spécifications
Dimensions
- Hauteur14.25 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1 po
- Longueur7.50 po
- Poids53.00 lb
- Largeur11.63 po
Détails
- 2D Dessins
- Échappement d’air1/2 NPT
- Entrée d'air3/8 NPT
- Matériau de la billePTFE
- Matériau de la section centraleFonte
- Vérifier le matériau du siègeAcier inoxydable
- Matériau de la membranePTFE
- Industrie/ApplicationIndustrie aéronautique, marine, automobile, métal et acier, industrie des boissons, mine et construction, produits chimiques et pétroliers, peinture, verre et fibre de verre, papier et bois
- Manuel d’instructions
- Catalogue du fabricant
- Pression maximale125 psi
- Teneur maximale en solides3.2 mm
- Débit maximum50 gal/min
- Fiche technique
- Conception du typeMétallique
- Matériaux mouillésFonte
Aperçu
- Conception sans calage
- Fonctionnement sans huile
- Vanne d'air externe utilisable
- Fonctionnement silencieux
- Variété d’élastomères