Spécifications
Dimensions
- Hauteur24.31 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée2 po
- Longueur14.75 po
- Poids165.00 lb
- Largeur18.75 po
Détails
- 2D Dessins
- Échappement d’air3/4 NPT
- Entrée d'air3/4 NPT
- Matériau de la billeSantoprène®
- Matériau de la section centraleAcier inoxydable
- Vérifier le matériau du siègeSantoprène®
- Matériau de la membraneSantoprène®
- Industrie/ApplicationIndustrie aéronautique, marine, automobile, métal et acier, industrie des boissons, mine et construction, produits chimiques et pétroliers, peinture, verre et fibre de verre, papier et bois
- Manuel d’instructions
- Catalogue du fabricant
- Pression maximale125 psi
- Teneur maximale en solides9.5 mm
- Débit maximum170 gal/min
- Fiche technique
- Conception du typeMétallique
- Matériaux mouillésAcier inoxydable
Aperçu
- Conception sans calage
- Vanne d'air sans huile
- Vanne d'air externe utilisable
- Variété d’élastomères