Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.28 po
- Longueur15.31 po
- Hauteur de levage10 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan22.20 po
- Poids45 lb
- Largeur10.00 po
Détails
- Type de contrôlePendentif
- Fréquence60 Hz
- Puissance0.5 hp
- Vitesse de levage maximale32/8 pi/min
- Phase du moteur3 ph
- Type de montageChariot
- Nombre de vitesses2
- SérieELK
- Normes respectéesCote 2m/M5 ou 1am/M4 Fem/ISO/IP65
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Tension d’alimentation460 V
- Capacité de poids1/4 tonnes
Aperçu
- Cote de cycle de service M5 ou M4 (2m/M5 ou 1Am/M4 FEM/ISO) conçue pour les applications industrielles et de fabrication
- Moteur intégré avec ailettes de refroidissement et roue de ventilateur pour réduire la température de fonctionnement et le temps de démontage
- Conception modulaire avec boîte d’engrenages interchangeable pour réduire le temps d’entretien, les pièces et la complexité
- Profil extrêmement léger et compact permettant une installation et un démontage plus rapides et plus sûrs; idéal pour les applications mobiles
- La cote IP65 avec drains intégrés offre une résistance à l’eau et une protection étanche à la poussière; idéal pour une utilisation extérieure
- Nouveau profil de chaîne personnalisé avec revêtement de phosphate de magnésium pour une résistance à la corrosion et une durée de vie prolongée
- Engrenage hélicoïdal à 3 étages pour un fonctionnement silencieux
- Boîte d’engrenages fermée avec lubrification permanente
- 5:1 cote de sécurité
- Configurations personnalisées disponibles (certifiéesTEX, qualité alimentaire, tandem, VFD, éoliennes personnalisées, etc.)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire