Motion
7770E-3HA10-C6S

INGERSOLL-RAND
7770E-3HA10-C6S

Palans pneumatiques – capacité de 275 lb, hauteur de levage de 10 pi, levage maximum de 110 pi/min, montage sur chariot, 90 psi, pendentif de moteur de 2 , série 7700
N° D’ARTICLE MI15409231
N° MFR7770E-3HA10-C6S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
7770E-3HA10-C6S

Palans pneumatiques – capacité de 275 lb, hauteur de levage de 10 pi, levage maximum de 110 pi/min, montage sur chariot, 90 psi, pendentif de moteur de 2 , série 7700
N° D’ARTICLE MI15409231
N° MFR7770E-3HA10-C6S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dégagement à la tête
    16.9 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    90 psi
  • Pendentif suspendu
    6 pi
  • Poids
    90 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    1982.18 l/min
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Type de contrôle
    Lampe suspendue de moteur 2
  • Crochet
    Mousqueton en acier
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Orifice d’entrée
    1/2 NPT
  • Vitesse d’abaissement à la charge nominale
    275 pi/min
  • Vitesse de levage maximale
    110 pi/min
  • Type de montage
    Chariot
  • Série
    7700
  • Normes respectées
    Asme B30.16
  • Capacité de poids
    275 lb

Aperçu

Description du fabricant
7770E-3HA10-C6S PALAN À AIR 275LB CAPUCHON 10FT
  • Conforme aux spécifications ASME B30.16
  • La commande exceptionnelle à basse vitesse offre des caractéristiques de repérage supérieures et la capacité de « pouces » de charges en position avec confiance
  • Idéal pour les cycles de service intensif et lorsque les charges de fonctionnement sont presque maximales
  • Les puissants moteurs rotatifs à autorefroidissement maintiennent les palans à un rendement optimal à des températures élevées
  • La commande de frein s’ajuste facilement pour répondre à des plages de charge spécifiques
  • Le moteur et les engrenages offrent des vitesses de levage plus rapides avec une faible consommation d’air
  • Comparativement à la chaîne à rouleaux, la chaîne à maillons dure plus longtemps, supporte des charges plus lourdes et convient mieux aux cycles de service intensif
  • La commande à chaîne suspendue ou à chaîne de traction répond immédiatement aux commandes de l’opérateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon