Motion
HL1000KR-2DA10-R6U

INGERSOLL-RAND
HL1000KR-2DA10-R6U

Palans pneumatiques – capacité de 2200 lb, hauteur de levage de 10 pi, levage maximal de 26 pi/min, montage sur chariot, 90 psi, pendentif, série HLK
N° D’ARTICLE MI15409240
N° MFRHL1000KR-2DA10-R6U
Prix23,702.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
HL1000KR-2DA10-R6U

Palans pneumatiques – capacité de 2200 lb, hauteur de levage de 10 pi, levage maximal de 26 pi/min, montage sur chariot, 90 psi, pendentif, série HLK
N° D’ARTICLE MI15409240
N° MFRHL1000KR-2DA10-R6U
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
Prix23,702.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dégagement à la tête
    18 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    90 psi
  • Pendentif suspendu
    10 pi
  • Poids
    216 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    1982.18 l/min
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Type de contrôle
    Pendentif
  • Crochet
    Mousqueton bronze
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Orifice d’entrée
    1/2 NPT
  • Vitesse d’abaissement à la charge nominale
    37 pi/min
  • Vitesse de levage maximale
    26 pi/min
  • Type de montage
    Chariot
  • Série
    HLK
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux étincelles
  • Normes respectées
    Asme Hst-5
  • Capacité de poids
    2200 lb

Aperçu

Description du fabricant
HL1000KR-2DA10-R6U PALAN À AIR 2200LB CAPUCHON
  • Conforme aux spécifications ASME HST-5 et aux exigences OSHA
  • Le frein à disque pneumatique à réglage automatique est actionné par ressort et relâché par l’air. Usure testée sur plus d’un million de cycles avant le remplacement
  • Toutes les pièces rotatives sont soutenues par des roulements à billes ou à rouleaux. Le système d’engrenage planétaire unique assure une longue durée de vie
  • La conception réfléchie comprend l’interchangeabilité des pièces, les pivots d’entrée, la lubrification de la chaîne d’air d’échappement, les vis de réglage de la commande et une conversion facile de la chaîne de traction à la commande pendentée
  • Le cycle de service de 100  % permet un fonctionnement continu

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté