Motion
HL2000K-2C15-C11S

INGERSOLL-RAND
HL2000K-2C15-C11S

Palans pneumatiques – capacité de 4400 lb, hauteur de levage de 15 pi, levage maximum de 13 pi/min, montage à crochet, 90 psi, pendentif, série HLK
N° D’ARTICLE MI15409243
N° MFRHL2000K-2C15-C11S
Prix18,452.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
HL2000K-2C15-C11S

Palans pneumatiques – capacité de 4400 lb, hauteur de levage de 15 pi, levage maximum de 13 pi/min, montage à crochet, 90 psi, pendentif, série HLK
N° D’ARTICLE MI15409243
N° MFRHL2000K-2C15-C11S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18,452.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dégagement à la tête
    23 po
  • Hauteur de levage
    15 pi
  • Pression de fonctionnement
    90 psi
  • Pendentif suspendu
    11 pi
  • Poids
    186 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    1982.18 l/min
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Type de contrôle
    Pendentif
  • Crochet
    Mousqueton en acier
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Orifice d’entrée
    1/2 NPT
  • Vitesse d’abaissement à la charge nominale
    18 pi/min
  • Vitesse de levage maximale
    13 pi/min
  • Type de montage
    Crochet
  • Série
    HLK
  • Normes respectées
    Asme Hst-5
  • Capacité de poids
    4400 lb

Aperçu

Description du fabricant
HL2000K-2C15-C11S PALAN À AIR 4400LB CAPUCHON
  • Conforme aux spécifications ASME HST-5 et aux exigences OSHA
  • Le frein à disque pneumatique à réglage automatique est actionné par ressort et relâché par l’air. Usure testée sur plus d’un million de cycles avant le remplacement
  • Toutes les pièces rotatives sont soutenues par des roulements à billes ou à rouleaux. Le système d’engrenage planétaire unique assure une longue durée de vie
  • La conception réfléchie comprend l’interchangeabilité des pièces, les pivots d’entrée, la lubrification de la chaîne d’air d’échappement, les vis de réglage de la commande et une conversion facile de la chaîne de traction à la commande pendentée
  • Le cycle de service de 100  % permet un fonctionnement continu

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté