Spécifications
Dimensions
- Dégagement à la tête36.2 po
- Hauteur de levage15 pi
- Pression de fonctionnement90 psi
- Pendentif suspendu11 pi
- Poids505 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge1982.18 l/min
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre
- Type de contrôlePendentif
- CrochetMousqueton en acier
- Matériau du boîtierAluminium
- Orifice d’entrée1/2 NPT
- Vitesse d’abaissement à la charge nominale7.6 pi/min
- Vitesse de levage maximale3.5 pi/min
- Type de montageCrochet
- SérieHLK
- Normes respectéesAsme Hst-5
- Capacité de poids13200 lb
Aperçu
- Conforme aux spécifications ASME HST-5 et aux exigences OSHA
- Le frein à disque pneumatique à réglage automatique est actionné par ressort et relâché par l’air. Usure testée sur plus d’un million de cycles avant le remplacement
- Toutes les pièces rotatives sont soutenues par des roulements à billes ou à rouleaux. Le système d’engrenage planétaire unique assure une longue durée de vie
- La conception réfléchie comprend l’interchangeabilité des pièces, les pivots d’entrée, la lubrification de la chaîne d’air d’échappement, les vis de réglage de la commande et une conversion facile de la chaîne de traction à la commande pendentée
- Le cycle de service de 100 % permet un fonctionnement continu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire