Spécifications
Dimensions
- Dégagement à la tête18 po
- Hauteur de levage10 pi
- Pression de fonctionnement90 psi
- Pendentif suspendu10 pi
- Poids135 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge1274.26 l/min
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre
- Type de contrôleLampe suspendue de moteur 2
- CrochetMousqueton bronze
- Matériau du boîtierAluminium
- Orifice d’entrée1/2 NPT
- Vitesse d’abaissement à la charge nominale38 pi/min
- Vitesse de levage maximale26 pi/min
- Type de montageChariot
- Série7700
- Caractéristiques spécialesRésistant aux étincelles
- Normes respectéesAsme Hst-5
- Capacité de poids550 lb
Aperçu
- Conforme aux spécifications ASME HST-5 et aux exigences OSHA
- Le cycle de service de 100 % permet un fonctionnement continu
- Le frein à disque pneumatique à réglage automatique est actionné par ressort et relâché par l’air. Usure testée sur plus d’un million de cycles avant le remplacement.
- Toutes les pièces rotatives sont soutenues par des roulements à billes ou à rouleaux. Le système d'engrenage planétaire unique assure une longue durée de vie.
- La conception réfléchie comprend l’interchangeabilité des pièces, les pivots d’entrée, la lubrification de la chaîne d’air d’échappement, les vis de réglage de la commande et la conversion facile de la chaîne de traction à la commande pendentaire.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire