Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Code de taille108
Détails
- MatérielPolyamide
- Type de produitJoints de roulement
- Type de jointTriple labyrinthe composite
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur le ciment à roulements fendus BowmanLE TEMPS DE DISPONIBILITÉ DU CONVOYEUR À VIS INCLINÉ A ÉTÉ AMÉLIORÉ GRÂCE AU ROULEMENT À ROULEAUX DIVISÉ AVANCÉ BOWMAN
Afficher l’étude de cas
Roulements fendus BowmanLes roulements à rouleaux divisés à grande capacité de charge de Bowman sont de conception supérieure à celle des autres roulements sur le marché pour supporter la charge axiale.
Voir la circulaire
Roulements à rouleaux divisés Bowman SN/SF/SAFLa gamme SN/SD/SAF de Bowman signifie un changement évolutif dans la façon dont les industries lourdes remplacent les roulements sphériques solides. Grâce à des technologies de pointe et à une expertise technique inégalée, nous évoluons continuellement, testons et validons de nouvelles tailles pour ajouter à cette gamme croissante.
Voir la circulaire
Roulements à rouleaux fendus améliorés BowmanLe roulement à rouleaux divisé amélioré Bowman est offert comme remplacement direct pour les roulements à rouleaux divisés de série S1/01/LSM/LSE d’autres fabricants avec des tailles de série de 30mm à 160 mm (1 3/16 à 6 po).
Voir la circulaire
Plus de ressources
Roulements à rouleaux fendus avancés Bowman
Roulements à rouleaux fendus avancés Bowman
Dépliant sur les solutions de roulements à rouleaux divisés Bowman
Bowman est un innovateur en matière de roulements à rouleaux fendus de performance et de solutions de roulements hébergés conçus pour les applications industrielles complexes et exigeantes. Leur offre comprend des assemblages SN/SD/SAF avancés, des piédestaux, des brides, des unités d’accueil et des services d’inspection spécialisés et de conception sur mesure pour soutenir la fiabilité et la facilité d’entretien.