Motion
02TM03023ST
02TM03023ST
N° D’ARTICLE MI15459370
N° MFR02TM03023ST
Prix57.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02TM03023ST
N° D’ARTICLE MI15459370
N° MFR02TM03023ST
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
Prix57.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    0.5000 po,12.70 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.3750 po
  • Taille de la roulette
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po,107.95 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    0.9375 po
  • Largeur de bande de roulement
    1.2500 po
  • Poids
    350 lb
  • Diamètre de la roue
    3.0000 po
  • Largeur de roue
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité supérieure, écologique, conforme à la norme RoHS, canalisations traitées thermiquement, homologuées NSF
  • Application
    Équipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et caisses de service alimentaire, chariots de stock, camions de buanderie
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    350 lb, 1556.878 N
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 02
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Phénolique
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02TM03023ST
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Nombre de roulettes
    1
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    Série 02
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Phénolique
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Phénolique
  • Type de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
02TM03023ST 02 SWL 3 PO TM OILEX TL