Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon0.5000 po,12.70 mm
- Diamètre de l’essieu0.3750 po
- Taille de la roulette4.0000 po, 101.60 mm
- Largeur de la face1.2500 po
- Hauteur totale4.9690 po,126.20 mm
- Plomb pivotant Longueur1.2500 po
- Largeur de bande de roulement1.2500 po
- Poids350 lb
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesHomologué NSF, canalisations traitées thermiquement, conforme RoHS, qualité supérieure
- ApplicationÉquipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et caisses de service alimentaire, chariots de stock, camions de buanderie
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette350 lb, 1556.878 N
- Type de montage de la rouletteTige d’adaptateur extensible
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 02
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionCheville à rivets
- Matériau de basePhénolique
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur-65 à 250 °F
- MontageTige d’adaptateur extensible
- Type de montageTige d’adaptateur extensible
- MontageTige d’adaptateur extensible
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Conformité RoHsOui
- SérieSérie 02
- Type de tigeAdaptateur extensible
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPhénolique
- TypeÉmerillon
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique