Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0148 po
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face0.0492 po
- Hauteur totale6.1880 po, 157.16 mm
- Plomb pivotant Longueur1.5000 po
- Largeur de bande de roulement1.2500 po
- Poids300 lb
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesQualité supérieure, écologique, conforme Rohs, canalisations à roulement à billes double, galvanisé, frein de verrouillage
- ApplicationÉquipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et caisses de service alimentaire, chariots de stock, camions de blanchisserie
- ID du roulement0.5000 po, 12.69 mm
- Style de verrouillage des freinsContact avec le visage
- Plage de capacité de charge de la roulette300 lb, 1334.466 N
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 2
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionChemin de roulement à deux billes
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecÉquipement institutionnel
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de charge300 lb
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 2
- StylePlaque pivotante
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à billes de précision
- Capacité de poids300 lb
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur polypropylène