Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0148 po
- Taille de la roulette3.0000 po, 76.20 mm
- Largeur de la face0.0492 po
- Hauteur de montage4.2500 po, 107.95 mm
- Plaque de montage Taille2-1/2 po x 3-5/8 po, 63.50 mm x 92.07 mm
- Hauteur totale4.2500 po,107.95 mm
- Taille de la plaque2-1/2 po x 3-5/8 po
- Plomb pivotant Longueur0.9375 po
- Largeur de bande de roulement1.2500 po
- Poids350 lb
- Diamètre de la roue3.0000 po
- Largeur de roue1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesConforme aux normes Rohs, sans entretien, canalisations traitées thermiquement, antimicrobien Prevenztm
- ApplicationÉquipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et étuis de service alimentaire, chariots de stock, camions de buanderie, équipement médical, usines de transformation
- ID du roulement0.5000 po, 12.69 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette350 lb, 158.757 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 2
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Couleur de baseGris
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur-45 à 180 °F
- Capacité de charge350 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 2
- StylePlaque pivotante
- Plaque supérieure2-1/2 po x 3-5/8 po, 63.5 mm x 92.075 mm
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc souple
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulements en Delrin
- Capacité de poids350 lb
- Dureté des roues65-75 , rive A
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc souple