Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon1/2 po,12.70 mm
- Diamètre de l’essieu0.0148 po
- Taille de la roulette3.0000 po, 76.20 mm
- Largeur de la face0.0492 po
- Hauteur de montage4.2500 po | 107.95 mm
- Plaque de montage Taille2-1/2 po x 3-5/8 po
- Hauteur totale4.2500 po, 107.95 mm
- Taille de la plaque2-1/2 po x 3-5/8 po
- Longueur de la tige1.0000 po
- Plomb pivotant Longueur0.9375 po
- Largeur de bande de roulement1.2500 po
- Poids350 lb
- Diamètre de la roue3.0000 po
- Largeur de roue1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesConduites homologuées Nsf, conformes à Rohs, traitées à la chaleur
- ApplicationÉquipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et caisses de service alimentaire, chariots de stock, camions de blanchisserie
- ID du roulement1/2 po, 12.69 mm
- Style de verrouillage des freinsVerrouillage total
- Plage de capacité de charge de la roulette350 lb, 158.757 kg
- Type de montage de la rouletteTige filetée
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 2
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionChemin de roulement à deux billes
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de charge350 lb
- MontageTige filetée
- MontageTige filetée
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 2
- Type de tigeTige filetée
- StyleTige filetée
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc souple
- TypePivot avec verrouillage total
- Type de roulementRoulements en Delrin
- Capacité de poids350 lb
- Dureté des roues65-75 , rive A
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc souple