Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille de la roulette4.0000 po, 101.59 mm
- Largeur de la face2 mm
- Hauteur totale5.1250 po,130.17 mm
- Plomb pivotant Longueur1.2500 po
- Largeur de bande de roulement1.2500 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesConforme à la norme Rohs, homologué Nsf, acier inoxydable
- ApplicationServices alimentaires, produits pharmaceutiques, laboratoires, hôpitaux
- ID du roulement0.5000 po, 12.69 mm
- Style de verrouillage des freinsVerrouillage de la poignée
- Plage de capacité de charge de la roulette1000 lb, 453.59 kg
- Série de roulettesSérie 4
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionAcier inoxydable
- Couleur de baseGris
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionAcier inoxydable poli
- Finition du cadreAcier inoxydable poli
- Tolérance à la chaleur-45 à 180 °F
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montageAcier inoxydable poli
- SérieSérie 4
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc souple
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulements en Delrin
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc souple