Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon5-1/2 x 5.0000 po, 139.70 x 127 mm
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon5-1/2 po, 139.70 mm
- Espacement min. des trous de boulon5.0000 po, 127 mm
- Hauteur de montage7.2500 po, 184.15 mm
- Plaque de montage Taille5-1/2 x 5.0000 po, 139.70 x 127 mm
- Hauteur totale7.2500 po,184.15 mm
- Taille de la plaque5-1/2 x 5.0000 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1.7500 po
- Rayon pivotant4.7500 po, 120.65 mm
- Taille des pneus2.0000 po x 6.0000 po, 50.79 mm x 152.40 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids450 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesPlaqué zinc
- ApplicationChariots de distribution, chariots, camions sur pied, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels, marin, automobile
- Plage de capacité de charge de la roulette450 lb, 204.117 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesPlaque supérieure pivotante
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGris
- Matériau de basePerforma
- Code de fixationPlaque D
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecChariots de distribution, chariots, chariots de plancher, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Dureté65 à 75 Shore A
- Tolérance à la chaleur-45 à 180 °F
- Capacité de charge450 lb
- Numéro de catalogue du fabricant16XR06201SBS07
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 16
- StylePlaque pivotante
- Plaque supérieure5-1/2 x 5.0000 po, 139.70 x 127 mm
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementPerforma
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRouleau
- Capacité de poids450 lb
- Couleur de la roueGris
- Dureté des roues65 à 75 Shore A
- Type de matériau de rouePerforma
- Type de roueXR - Performa