Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/2 po, 114.30 mm
- Espacement min. des trous de boulon4.0000 po, 101.60 mm
- Hauteur de montage7.5000 po, 190.50 mm
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Hauteur totale7.5000 po,190.50 mm
- Taille de la plaque4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus2.0000 po x 6.0000 po, 50.79 mm x 152.40 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids450 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesPlaqué zingué, moyen pour usage intensif
- ApplicationChariots de distribution, chariots, camions sur pied, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels, marin, automobile
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette450 lb, 204.117 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesPlaque supérieure rigide
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteRigide
- Couleur de baseGris
- Matériau de baseCaoutchouc
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecChariots de distribution, chariots, chariots de plancher, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Dureté65 à 75 Shore A
- Tolérance à la chaleur-45 à 180 °F
- Capacité de charge450 lb
- Numéro de catalogue du fabricant16XR06228RHR60
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 16
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc
- TypeRigide
- Type de roulementBoule de précision
- Capacité de poids450 lb
- Couleur de la roueGris
- Dureté des roues65 à 75 Shore A
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueXR - Performa