Motion
71TM06201SBS13

ALBION INDUSTRIES
71TM06201SBS13

Roulette à plaque - 71, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI15463580
N° MFR71TM06201SBS13
Prix212.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
71TM06201SBS13

Roulette à plaque - 71, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI15463580
N° MFR71TM06201SBS13
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
Prix212.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    1/2 po,12.70 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0295 po
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    3 mm
  • Taille de la jambe
    1/4 po, 6.34 mm
  • Hauteur de montage
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 po x 5.0000 po, 101.59 mm x 127.00 mm
  • Hauteur totale
    7.5000 po,190.50 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 5 po
  • Longueur de la tige
    1.0000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    7.75 lb
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis, garantie de 3 ans, homologué Nsf, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés, conforme Rohs
  • Application
    Supports et accessoires de production, dérapages, camions fourgons
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Verrouillage latéral
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1500 lb, 680.389 kg
  • Type de montage de la roulette
    Tige filetée
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    71
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Résine phénolique
  • Code de fixation
    S13
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Supports et présentoirs de production
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Comprend
    Essieu et écrou, raccord Zerk
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Montage
    Tige filetée
  • Montage
    Tige filetée
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    71
  • Type de tige
    Tige filetée
  • Style
    Tige filetée
  • Plaque supérieure
    4 po x 5 po, 101.6 mm x 127 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Phénolique
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    7.75 lb
  • Dureté des roues
    102 Rockwell E
  • Type de matériau de roue
    Phénolique
  • Type de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
71TM06201SBS13 71 SER PATJ SWL 6X2 TM BLANC