Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1.2500 po
- Taille de la roulette16.0000 po, 406.39 mm
- Hauteur totale19.0000 po, 482.60 mm
- Plomb pivotant Longueur4.5000 po
- Largeur de bande de roulement5.0000 po
- Poids125 lb
- Diamètre de la roue16.0000 po
- Largeur de roue5.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesPieds soudés
- ApplicationChariots de matrice, remorques remorquées, poste de travail, assemblage d’aéronef
- ID du roulement1.2500 po, 31.75 mm
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes93
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Matériau de baseFonte
- Matériau du cadreAcier
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série93
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc souple
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux conique
- Capacité de poids125 lb
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc moulé sur fonte