Motion
S310PX08509R80A

ALBION INDUSTRIES
S310PX08509R80A

S310PX08509R80A
N° D’ARTICLE MI15465156
N° MFRS310PX08509R80A
Prix1,485.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
S310PX08509R80A

S310PX08509R80A
N° D’ARTICLE MI15465156
N° MFRS310PX08509R80A
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
Prix1,485.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    1/2 po,12.70 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.7500 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.2500 po, 133.40 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.4380 po, 61.91 mm
  • Hauteur de montage
    11.8750 po, 301.62 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Hauteur totale
    11.8750 po,301.62 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception sans broche, à ressort, pieds soudés, conforme Rohs
  • Application
    Camions de remorquage tractés par convoyeur, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes, soutien au sol aviation, crics de trépied d’aéronef, charges sensibles aux chocs
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    700 à 3000 lb, 317.51 à 1360.78 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    S310
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S310PX08509R80A
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Nombre de roulettes
    1
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    S310
  • Plaque supérieure
    4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge-orange
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane solide

Aperçu

Description du fabricant
S310PX08509R80A , S310 SER, RGD 8X3 80A PX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté