Spécifications
Dimensions
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Details
- Détails supplémentairesGarniture contrastante | Deux languettes pour micro | Fermeture éclair à l’avant
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107
- CouleurVert haute visibilité
- DescriptionGilet de sécurité extensible deux tons Radians Sv23-2 Type R Classe 2
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet de sécurité
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendPorte-insigne, onglets de microphone
- MatérielMaille de polyester
- Composition du matérielMaille de polyester
- Nombre de poches4
- Modèle2-Tone
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Couleur des rayuresArgent
- TypeSécurité
- Couleur de la vesteVert haute visibilité
Aperçu
Description du fabricant
SV23-2ZGM-M/L VERT HAUTE VISIBILITÉ - TAILLE M/L
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Radians Emergency Eyewash ComboLearn more about Radians' optimum emergency eyewash station, drain cart, eyewash tank stand, and emergency eyewash station alarm.
View flyer
Radian Safety GearRadian's high-visibility apparel, cut-resistant gloves, and weatherproof outerwear designed for safety and durability. It also features IQ anti-fog safety goggles and glasses with coatings for long-lasting clarity and compliance with ANSI standards.
View flyer
Radian Lens Cleaning TowelettesLCD100-MICA Lens Cleaning Towelettes are ideal for cleaning glass, plastic, and polycarbonate surfaces. These 100 pre-moistened towelettes help prevent fogging and reduce static for clear, streak-free results.
View flyer