Motion
49-36-2585

MILWAUKEE TOOL
49-36-2585

Tampon de support pour ponceuse adhésive sensible à la pression de 6 po – Doux
N° D’ARTICLE MI15500084
N° MFR49-36-2585
Prix79.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-36-2585

Tampon de support pour ponceuse adhésive sensible à la pression de 6 po – Doux
N° D’ARTICLE MI15500084
N° MFR49-36-2585
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
Prix79.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.0000 po
  • Poids
    0.29 lb
  • Largeur
    6.0000 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242849352
  • Matériel
    Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
49-36-2585 COUSSIN D’APPUI EN RP DE 6 PO - DOUX
  • Conçu pour la ponceuse orbitale à mouvements aléatoires M12 FUEL™ – 3/32” (2584-20)
  • Compatible avec le papier de verre adhésif sensible à la pression (PSA)
  • La densité douce permet une finition fine de la correction de la peinture et une couche transparente
  • Le tampon permet de recueillir la poussière lorsque l’aspirateur est fixé à la ponceuse
  • Comprend : (1) tampon de support adhésif sensible à la pression 6” – Doux – 49-36-2585