Spécifications
Dimensions
- Taille du carré1.2500 po
- Poids7.30 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe séparateur de débris compact MILWAUKEE® PACKOUT™ . Lorsqu’il est jumelé, le séparateur de débris fournit MOINS DE COUVERCLES DE FILTRE, D’ASPIRATION CONSTANTE et DE MOBILITÉ TOTALE. Ce séparateur de poussière est compatible avec toutes les marques courantes d’aspirateurs humides/secs avec des diamètres de tuyaux de 1-1/4”, 1-7/8” et 2-1/2” et peut contenir jusqu’à 2.5 gallons de débris. En capturant et séparant 99 % des débris courants sur le chantier avant qu’ils n’atteignent l’aspirateur, il y a moins de temps d’arrêt consacré au nettoyage et au changement des filtres, et plus de temps de travail. Grâce à sa taille compacte, à sa compatibilité avec PACKOUT™ à son rangement organisé à bord, le séparateur de débris offre plus de mobilité sur le chantier. Lorsqu’il est utilisé avec les aspirateurs de liquides/secs de capacité moyenne Milwaukee® (0910, 0920, 0930), les pinces de montage intégrées offrent une fixation sûre à l’aspirateur. La trousse d’accessoires de roulettes (49-90-2201) en option comprend (4) roues qui se connectent facilement au bas du séparateur de débris, offrant une plus grande maniabilité sur le chantier. Les roulettes sont un excellent ajout lors de l’utilisation du séparateur compact de débris PACKOUT™ PACKOUT™ Le tuyau extensible 6’ inclus, l’adaptateur multi-usage et la porte transparente pour débris offrent une expérience de nettoyage facile à utiliser du début à la fin.
- ComprendSéparateur de débris compact à 1-PACKOUT, tuyau extensible de 1-6 pi, adaptateur de raccordement 1-Multi-Fit
- Numéro CUP du fabricant045242846740
- MatérielPolypropylène
- Type de produitEmballage
- CUP_NON045242846740
Aperçu
- MOINS DE COUVERCLES DE FILTRE. SUCTION CONSTANTE. MOBILITÉ TOTALE.
- Accessoire seulement : doit être utilisé avec tout aspirateur de liquides/secs courant
- Sépare 99 % des débris courants sur le chantier dans le séparateur, réduisant ainsi les obstructions du filtre à vide
- La taille compacte offre plus de mobilité sur, hors et autour du chantier
- Compatible avec toutes les marques courantes d'aspirateur pour liquides/secs avec des diamètres de tuyau de 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2”
- Entièrement compatible avec le système de rangement modulaire PACKOUT™
- Capacité : 2.5 gallons
- Rangement intégré organisé pour flexible extensible et adaptateur multi-usage
- L'adaptateur multi-fit inclus s'adapte aux tailles de flexible courantes : 1-1/4”, 1-7/8”, 2-1/2”
- Tuyau extensible 1-7/8” x 6’ inclus
- La porte transparente à débris montre la capacité restante et permet une élimination facile
- Attaches de montage intégrées pour une fixation sûre aux aspirateurs humides/secs de capacité moyenne Milwaukee® (0910, 0920, 0930)
- Compatible avec la trousse d’accessoires de roulettes (49-90-2201)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee