Motion
7100350029 EXOFIT X300 X-STYLE FAISCEAU D’ÉNERGIE ÉNERGIQUE, 1403215, TRÈS GRAND/2

3M
7100350029 EXOFIT X300 X-STYLE WIND ENER ENERGY HARNESS, 1403215, X-LARGE/2

Harnais d’énergie éolienne de style X X300 , 1403215, très grand/2XL
N° D’ARTICLE MI15502270
N° MFR7100350029 EXOFIT X300 X-STYLE WIND ENER ENERGY HARNESS, 1403215, X-LARGE/2
Prix1,187.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100350029 EXOFIT X300 X-STYLE WIND ENER ENERGY HARNESS, 1403215, X-LARGE/2

Harnais d’énergie éolienne de style X X300 , 1403215, très grand/2XL
N° D’ARTICLE MI15502270
N° MFR7100350029 EXOFIT X300 X-STYLE WIND ENER ENERGY HARNESS, 1403215, X-LARGE/2
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
Prix1,187.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Capacité
    420 lb
  • Couleur
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
7100350029 EXOFIT X300 ENER DE STYLE X
  • Les boucles de torse tournantes règlent l’ajustement du harnais avec facilité et vitesse et verrouillent la sangle en place pour maintenir un ajustement confortable et sûr du harnais. Offert sur certains modèles
  • Doté d’un coussinet dorsal anti-glissement pour aider à réduire considérablement la glissade dorsale de l’anneau en D
  • L’adaptateur de cordage de sécurité autorétractable intégré vous permet de connecter et de déconnecter rapidement et facilement les cordages de sécurité autorétractables personnels. Offert sur certains modèles.
  • Les boucles à connexion rapide à verrouillage automatique maintiennent le contact avec la sangle, réduisant ainsi le besoin de réajuster. Offert sur certains modèles.
  • L’anneau en D vertical automatique (aluminium léger) permet des connexions dorsales efficaces
  • Conception de sangle de suspension à profil bas intégrée entre la sangle du harnais
  • Équipé de longes à réinitialisation automatique pour un stationnement rapide et facile des mousquetons et des mousquetons
  • Équipé d’une étiquette RFID intégrée, ce qui permet la gestion des stocks, des inspections et des dossiers.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon