Motion
DZW02009

TEKTON, INC
DZW02009

Mèche Torx, tige de 5/16 po (T25 x T27)
N° D’ARTICLE MI15586303
N° MFRDZW02009
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
DZW02009

Mèche Torx, tige de 5/16 po (T25 x T27)
N° D’ARTICLE MI15586303
N° MFRDZW02009

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille minimale de Torx
    T25
  • Gamme de tailles Torx
    T25 - T27

Détails

  • Style de conduite
    Torx
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Multi-Bit

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE TORX DZW02009 , TIGE DE 5/16 PO
  • Mèche Torx, tige de 5/16 po (T20 x T25)
  • Fabriqué selon des tolérances précises
  • Les pointes de mèche sont fraisées à 21 mm le long de la tige, ce qui permet un dégagement dans les espaces restreints
  • Les marques de taille gravées sur chaque extrémité ne s’usent pas
  • La bille de retenue à ressort maintient les mèches dans le tube de foret du tournevis à douille