Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1.2000 po
- Poids de la tête36 oz
- Longueur totale13.0000 po
Détails
- Style de poignéePolyuréthane
- Matériau de la têteAcier 4140 , polyuréthane
- Style tête/visageFace plate en acier
Aperçu
- Moins de rebond, plus de contrôle – L’acier injecté à l’intérieur de la tête du marteau réduit le rebond
- Gaine extérieure durable – La gaine en polyuréthane moulé à chaud est très résistante à l’écaillage, aux fissures et aux déchirures
- Deux faces plates – Les faces frappantes sont faites d’acier 4140 Cr-Mo traité thermiquement à 53 HRC
- Poignée antidérapante – La surface texturée de la poignée offre une prise confortable pour le martelage
- Fabriqué aux États-Unis