Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1.4000 po
- Poids de la tête43 oz
- Longueur totale10.6000 po
Détails
- Style de poignéePolyuréthane
- Matériau de la têteAcier 4140 , polyuréthane
- Style tête/visagePois à boule
Aperçu
- Moins de rebond, plus de contrôle – L’acier injecté à l’intérieur de la tête du marteau réduit le rebond
- Gaine extérieure durable – La gaine en polyuréthane moulé à chaud est très résistante à l’écaillage, aux fissures et aux déchirures
- Marteau Ball Peen – Les côtés plats et sphériques de la tête du marteau sont fabriqués à partir d’acier 4140 Cr-Mo traité thermiquement à 52 HRC
- Poignée antidérapante – La surface texturée de la poignée offre une prise confortable pour le martelage
- Poignée courte – Accédez aux espaces plus restreints grâce à la longueur réduite de la poignée
- Fabriqué aux États-Unis