Motion
HDB95002

TEKTON, INC
HDB95002

Ensemble de marteaux à souffler Ball Peen Dead, 3-Piece (36, 43, 50 oz)
N° D’ARTICLE MI15586319
N° MFRHDB95002
Prix401.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
HDB95002

Ensemble de marteaux à souffler Ball Peen Dead, 3-Piece (36, 43, 50 oz)
N° D’ARTICLE MI15586319
N° MFRHDB95002

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix401.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de poignée
    Polyuréthane
  • Matériau de la tête
    Acier 4140 , polyuréthane
  • Style tête/visage
    Pois à boule

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU SANS REBOND HDB95002 SPHÉRIQUE
  • Moins de rebond, plus de contrôle – L’acier injecté à l’intérieur de la tête du marteau réduit le rebond
  • Gaine extérieure durable – La gaine en polyuréthane moulé à chaud est très résistante à l’écaillage, aux fissures et aux déchirures
  • Marteaux à billes – Les côtés plats et à billes des têtes de marteau sont fabriqués à partir d’acier 4140 Cr-Mo traité thermiquement à 52 HRC
  • Poignée antidérapante – La surface texturée de la poignée offre une prise confortable pour le martelage
  • Longueurs de marteau multiples – Les options de poignée plus courte et plus longue offrent un accès et un effet de levier supplémentaires
  • Fabriqué aux États-Unis